Alternativartikel:

Fiberscheibe KF 708 Halbedelkorund (A) 30

Artikel-Nr.: 566400 30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  0.50 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  0.40 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Halbedelkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 30
Schleifmittelunterlage Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 115 mm
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Herstellerbezeichnung VSM KF 708
passend für Schnellwechselsystem Roloc™
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566400 30
Herstellernummer 727815

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Hochwertige Universal-Fiberscheibe VSM KF 708 zum Schleifen von Metallen, Kunststoff, Holz oder Ähnlichem. Kornart: Halbedelkorund (A).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb