{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | HM | |
Zahnteilung | 3,2 − 4,3 mm | |
Blattlänge | 225 mm | |
Bezeichnung | 1156XHM | |
Eignung | _1156XHM | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 175 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt schnell (grob) | |
Anzahl Blätter | 1 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588710 1156XHM | |
Herstellernummer | 2608653100 |