{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 15% Baumwolle; 85% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / marineblau | |
Größe ES | D96 | |
Größe NL | D96 | |
Größe SE | C54 | |
Konfektionsgröße DE | 24 | |
Größe FR | 44C | |
Größe IT | D96 | |
Norm | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 2 | |
Produktart | Warnschutz-Latzhose |
Artikelnummer | 091743 24 | |
EAN / GTIN | 7330509431030 | |
Herstellernummer | 266018043389D96 |