{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Multinormbekleidung Rofa | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 55% Modacryl; 43% Baumwolle; 2% Spezialfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | schonende Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | mäßig heiß, bis maximal 150 °C | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Farbe | gelb / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 56 | |
Größe FR | 60 | |
Größe IT | 60 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Produktart | Warnschutz-Latzhose |
Artikelnummer | 091785 56 | |
Herstellernummer | 155362235 GR. 56 |