Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Ultrane 500 9

Artikel-Nr.: 094355 9
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 96
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
EN 388 4121X
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 230 mm - 280 mm
Farbe schwarz / blau
Handschuhgröße 9
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094355 9
Herstellernummer ULTRANE 500 GR.9

Beschreibung

Ausführung:

Ultrane Serie. Schutzhandschuh mit Grip&Proof-Nitril-Beschichtung aus Nitril für hervorragende Griffigkeit und ermüdungsfreies Arbeiten in feuchter, öliger Umgebung. Frei von DMF und Silikon.
Ultrane 500. Mit unbeschichtetem Handrücken für leicht ölige Umgebung.

Verwendung:

Mechanische Wartungsarbeiten, Werkstückbearbeitung mit Schneidöl, Stanz- und Prägearbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.