Handschuh-Paar MASTER FIT

Artikel-Nr.: 094302
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  4.40
  • ab 12
    ab CHF  3.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
178 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 15G

Beschreibung

Ausführung:

MASTER FIT Montagehandschuh. Mit innovativer wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für höchste Ansprüche an Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockenen Arbeitsumgebungen. Fein strukturierte Oberfläche auf der Handinnenseite durch aufwändigen Veredelungspozess. Touchscreenfähig, somit können Smartphone und andere Touchscreens bedient werden ohne den Handschuh auszuziehen. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebsfestigkeit. DMF-frei und Öko-Tex zertifiziert.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MASTER FIT"
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
    Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb