{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 8 | |
EN 374 | Typ A (ABIKLP) | |
Chemikalienbeständigkeit | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Material | Butyl | |
Trägermaterial | Butyl | |
Länge | 350 mm | |
Stärke | 0,5 mm | |
Farbe | schwarz | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 132 g | |
Kontakthitze bis | 90 °C | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094762 8 | |
Herstellernummer | 6094908 |