Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sandale schwarz MAJA Easy ESD, S1 38

Artikel-Nr.: 092715 38
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 38
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092715 38
Herstellernummer 74770-38

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitssandale MAJA Easy mit schmaler Passform und Klettverschluss für trockene Arbeitsbereiche. Lederfreie Ausstattung.
  • Mikrofaser- / Textilobermaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD.
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle.
  • PU/PU Laufsohle NOVA, rutschhemmend.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 36 – 41, bestellbar in EU-Schuhgrößen 35 – 42.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb