Beschreibung:
Vorteil: Laufsohle ESD
Laufsohle mit 3 mm ProfilLaufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert HebelarmeGewichtsreduzierter SohlenaufbauDämpfende Struktur im FersenbereichSehr gute Abriebfestigkeit und RutschhemmungHitzebeständig bis ca. 120 °C
Dämpfung REBOUDN Technologie Im Fersenbereich kommt unser bewährtes Standard PU-Material zum Einsatz, welches stabilisiert und die Energie beim Fersenaufsatz aufnimmt. Im Mittel- und Vorfußbereich gibt das Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt einen sehr hohen Teil der Energie zurück, die der Träger aufwendet. Zusätzlich optimiert die Laufsohle aus Soft-TPU die Kraftübertragung in der Schrittfolge.
Anwendungshinweise: Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-PrägungAngenehmes Tragegefühl durch nahtfreie SchuhkonstruktionVerstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPUMetallfreie KonstruktionStandardmäßig mit schwarzen und grünen SchnürsenkelnFunktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und MikrofaserDurchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Merkmal:
elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Norm: Norm
Obermaterial: Composite
Schutzklasse: S3
Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle
Produktart: Sicherheitshalbschuh
EU-Schuhgröße: 39