{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | AL 700 Plus ESD | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S2 | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Farbe | schwarz | |
Obermaterial | Nubukleder | |
Material Laufsohle | TPU Dynamics | |
für orthopädische Einlegesohlen geeignet | ja | |
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) | ja | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092622 40 | |
Herstellernummer | ESD AL 742 PLUS XB GR. 40 |