Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Damen Halbschuh schwarz MAJA Low ESD, S3 35

Artikel-Nr.: 092717 35
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAJA
Geschlecht Damen
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 35
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092717 35
Herstellernummer 74781-35

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitshalbschuh MAJA Low.
  • Hydrophobiertes Obermaterial aus Microfaser und CORDURA®.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD.
  • PU/PU Sohle NOVA, rutschhemmend.
  • Lederfreie Ausstattung.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb