Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schweißerstiefel anthrazit VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB 38

Artikel-Nr.: 092812 38
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie VX 7000
Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 38
Farbe schwarz
Obermaterial Glattleder
Material Innenfutter Echt Leder
Rutschhemmung ja
schnittfest ja
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092812 38
Herstellernummer VX 7380 PERBUNAN XB GR. 38

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuhe aus geschmeidigem Glattleder mit breiter Auftrittsfläche und hoher Hitzebeständigkeit bis ca. 220 °C.
  • Geschlossene Lasche.
  • Ganzflächige Komfort-Einlegesohle ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort.
  • Perbunan VX Laufsohle.
  • Sehr gute Abriebsfestigkeit und Rutschhemmung.
  • Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit.

Gießer- und Schweißerstiefel VX 7380 Perbunan für extreme Bedingungen. Dachrinnensystem zum Ablaufen heißer Flüssigkeiten.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan VX ESD, anthrazit.
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 38 – 48.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb