Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz OFFICER 2 ESD, S2 NB 50

Artikel-Nr.: 092731 50
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 50
Produktart Halbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092731 50
Herstellernummer OFFICER 2 NB 50

Beschreibung

Ausführung:

Business Sicherheitshalbschuh OFFICER 2 mit SECURA VARIO Vitality® Multizonendämpfung.
  • Geschmeidiges Glattleder.
  • Weiches Futter aus echtem Leder.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • TPU LS Professional Laufsohle, anthrazit.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092732.
Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 50.
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb