Beschreibung:
Ausführung: Strapazierfähiges und funktionelles Sweatshirt aus weichem und pflegeleichten Materialmix MIKRALINAR®. Doppelnahtverarbeitung und Nackenband. Knittert nicht und ist besonders reißfest. Licht- und schweißbeständig . Für die Industriereinigung ausgelegt.
Merkmal:
Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: schokolade
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: L
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: chocolat
Taille de confection DE: L