Kapuzensweater S

Artikel-Nr.: 090335 S
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 55% Baumwolle; 45% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 320
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 55% Baumwolle; 45% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 320 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe grau-meliert
Unisex-Größe S
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090335 S
EAN / GTIN 7330509770030
Herstellernummer 353011579000S

Beschreibung

Ausführung:

Stylischer, angenehm warmer Kapuzensweater aus weichem Jersey. Ausgestattet mit einer Handytasche mit Reißverschluss, verstellbarer Kapuze und Kängurutasche. Gerippter Bund und Armabschluss mit Bündchen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb