Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Softshell Jacke Motion Tex Light S

Artikel-Nr.: 091230 S
  • Gewebezusammensetzung: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 310
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Serie FALCON
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 94% Polyester; 6% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte 310 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091230 S
Herstellernummer 7150 GR.S

Beschreibung

Ausführung:

Softshell Jacke mit Reflexelementen auf der Vorder- und Rückseite. Gute Passform durch verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss und verlängertem Rücken. Wind- und wasserabweisend.
  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Klettverschluss.
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb