Hybrid-Weste dunkelblau / schwarz

Artikel-Nr.: 090607
ab 
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
1 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Waschen: 30 °C Schonwäsche

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybrid-Weste. Hochwertiger 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz. Funktionelle MP3-Player- / iPod-Innentasche und Einschubtaschen mit Reißverschlüssen. Hochwertiger Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material an Seiten, Kragen und Schultern.
  • Alle Reißverschlüsse von YKK®.
  • Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Kordelzug.
  • Verlängertes, abgerundetes Rückenteil.

Services & Produktberater

Größentabelle

GARANT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke GARANT beachten müssen.

Normale Herrengröße
Größe DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale Größen XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Brustumfang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Bundumfang 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Hüftumfang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Schrittlänge 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Ärmellänge 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Körpergröße 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Größe DE 24 25 26 27 28 29
Brustumfang 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Bundumfang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Hüftumfang 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Schrittlänge 76 77 78 79 80 81
Körpergröße 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Schlanke Herrengrößen
Größe DE 90 94 98 102 106 110
Brustumfang 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Bundumfang 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Gesäß 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Schrittlänge 83 84 85 86 87 88
Körpergröße 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Damen
Internationale Größen XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normale Damengrößen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Brustumfang 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Bundumfang 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Hüftumfang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Schrittlänge 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ärmellänge 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Körpergröße 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb