Fleecejacke 4XL

Artikel-Nr.: Z090084 4XL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090084 4XL
EAN / GTIN 7330509547199
Herstellernummer 4955252499004XL

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Winddichte, atmungsaktive und robuste Fleece-Jacke. Für eine extrem hohe Abriebfestigkeit, hat diese Fleece-Jacke CORDURA®-Verstärkungen an exponierten Stellen, wie Schultern, Ellbögen und an den Ärmeln. Funktionelle Taschenlösungen, wie z.Bsp. eine Brusttasche, Vordertaschen mit Reissverschluss und 2 Innentaschen bieten sehr viele Verstaumöglichkeiten. Für höheren Tragekomfort kann der Saum der Jacke mit einem Kordelzug eingestellt werden und die Armabschlüsse haben Daumenschlaufen. Viele Reflex-Details sorgen für erhöhte Sichtbarkeit!Stoff 100% Polyester, Fleece, laminiert, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 280 g/m²Funktionalität Winddicht und atmungsaktivVerstärkung Verstärkt an Schulter und ÄrmelDetails Fleecegefütterter KragenD-RingFrontverschluss Verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttasche mit ReissverschlussFronttaschen mit Reissverschluss und zwei InnentaschenAbschluss Verstellbarer Bund mit KordelzugÄrmelbündchen mit DaumenöffnungReflex Reflektierende Details

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: 4XL
Grammage du matériau / densité du tissu: 280 Gramm/Quadratmeter g/m²
Lavage: 40 °C couleurs
Modèle: 4955,2524
Couleur: noir
Taille de confection DE: 4XL