Beschreibung:
Ausführung: Funktionelle Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen und vorgeformten Beinen für eine ausgezeichnete Passform.
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen mit Balg für mehr Komfort.3-fach-Innenbeinnaht.Beintasche mit Balg sowie Stift-, Zusatz-, flexibler Handy- und abnehmbarer Ausweistasche.Verstärkte Maßstabtasche mit Messerhalter und Stifttasche.Robuste Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch für optimale Passform.Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091494 und Nr. 091496.
Beschreibung: Gesässtaschen mit BalgBeintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und AusweistascheVordertaschen mit BalgKniepolstertaschen angepasst für Artikel 4027Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden könnenZollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Merkmal:
Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
Farbe: kornblau
Hersteller-ID: 15301860
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
Norm: EN 14404
Waschen: 70 °C Buntwäsche
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Konfektionsgröße DE: C60
Norme: EN 14404