Beschreibung:
Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.Bundhose in Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr.
091212 .Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.
Ausführung: Sportliche Arbeitskleidungslinie KÜBLER ACTIVIQ mit hervorragender Passform. Durch integrierte Bewegungszonen passt sich die Bekleidung in jeder Arbeitssituation perfekt an. Mit dynamischen Kontrast- und Reflexeinsätzen für bessere Sichtbarkeit. Große Freiflächen bieten Platz für individuelle Veredelungsmöglichkeiten. Um empfindliche Materialien nicht zu verkratzen, sind sämtliche Verschlüsse verdeckt. Die zahlreich angebrachten Taschen bieten eine gute Verstaumöglichkeit von Werkzeug, Maßstab, Handy etc.Ergonomisch geschnittene Bundhose mit extra breiten Gürtelschlaufen. Ohne Kniepolstertaschen.Mit Bewegungszonen im Kniebereich für mehr Flexibilität. Besonders robust durch mit Riegeln gesicherten Belastungspunkten.
Zwei Seitentaschen.Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf.Maßstabtasche.Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf sowie aufgesetzter Stifttasche.Reißverschluss im Schritt.
Merkmal:
Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle, 65% Polyester Attribute
Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: dunkelblau / anthrazit
Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Waschen: 60 °C Schonwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: schonende Reinigung mit Perchlorethylen
Konfektionsgröße DE: 52
Taille de confection DE: 52