{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 54 mm | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Stärke | 1,3 mm | |
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 10° | 1,5/2H; 2/3H; 3/4H; 4/5H; 4/6H | |
1,5/2H Zähne pro Zoll | ● | |
2/3H Zähne pro Zoll | ● | |
3/4H Zähne pro Zoll | ● | |
4/5H Zähne pro Zoll | ● | |
4/6H Zähne pro Zoll | ● | |
Zahnung | Combi | |
Mindestbestellmenge | 1 St. | |
Verpackungseinheit | 5 St. | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 174000 54X1,3 | |
EAN / GTIN | 2050001112873 |