KOMET® KOMET KUB Centron® Powerline Bohrkrone für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 33,2 mm

Artikel-Nr.: 236651 33,2
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Bohrverwendung: Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Centron®
Nenn-⌀ D 33,2
Bohrverwendung Grundlochbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Grundkörper-Größe 33
Schraube für Grundkörper 239653 15IP
Zentrierspitze-Größe 50
ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 110508
Wendeplattenschrauben-Set 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 2
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236651 33,2
EAN / GTIN 4047109226920
Herstellernummer V46 23320

Beschreibung

Ausführung:

Die Bohrspitze führt das Werkzeug exakt in der Bohrachse und gewährleistet somit Geradheit und höchste Prozesssicherheit, Stabilität in Bohrtiefen bis zu 9×D.
Anbohren auf ebenen geraden Flächen ohne Pilotbohrung möglich.
Bohrkrone ohne Führungsstollen und deren Einstellung.

Verwendung:

Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
Mit Zentrierspitze Nr. 236659.
Mit Wendeschneidplatten Nr. 236520236576.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "KUB Centron®"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb