Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitaler Innen-Schnelltaster 2,5-12,5 mm

Artikel-Nr.: 438974 2,5-12,5
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 2,5 mm - 12,5 mm
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,015 mm
Wiederholpräzision 0,005 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 67
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Radius der Schneide 0,1 mm
minimale Nutbreite 0,4 mm
maximale Nuttiefe 0,7 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe) 12 mm
Messkraft 0,8 N - 1,2 N
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Produktart Innen-Schnelltaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 438974 2,5-12,5
Herstellernummer G102

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes.
Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. LR3, Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2; Datenkabel Nr. 497440; Funkadapter Nr. 498954 Gr. A5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile