Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Messprojektor mit Bildschirm-⌀ 315 mm und Objektiv 10fach A3005

Artikel-Nr.: 493510 A3005

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich x-Achse 150 mm
Messbereich y-Achse 50 mm
Ablesung 0,001 mm
Herstellerbezeichnung PJ-A3005F-150
Energieversorgung Netzbetrieben
Bildschirm-⌀ 315 mm
Länge 760 mm
Breite 550 mm
Höhe 1.080 mm
Gewicht 116 kg
maximales Werkstückgewicht 8 kg
Produktart Profilprojektor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 493510 A3005
Herstellernummer 302-702-1D

Beschreibung

Ausführung:

Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. Universalgerät für den Einsatz in der Fertigung, im Labor, Kontrolle und Schleiferei.
  • Standardobjektiv 10fach. 20- und 50fach Objektiv siehe Sonderzubehör. Maximale Verzerrung der Objektive 0,2 %.
  • Vertikaler, drehbarer 315 mm Fadenkreuz-Bildschirm mit eingebauter digitaler Winkelanzeige, umschaltbar für Ablesung in Grad oder Dezimal.
  • Das telezentrische Beleuchtungssystem garantiert eine vertikale und gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes.
  • Halogen-Durchlicht und Auflicht-Beleuchtung sind im Gehäuse integriert.
  • Massiver Koordinatenmesstisch, mit Schnellverstellung in beiden Achsen.
  • Eingebaute Digitalanzeige (mit Datenausgang) gewährleistet ein sicheres und fehlerfreies Messen.
  • Zum Messen von Längen, Winkeln, Kurven und Radien.

Lieferumfang:

Inklusive Objektiv 10fach, Blendschutz, Abdeckhaube und Netzkabel.

Sonderzubehör:

Objektive Nr. 494010, kippbarer Zentriersupport Nr. 494040, Horizontal-Prisma Nr. 494050, Klemmhalter Nr. 493040, Schneidkantenreiniger/Positionsknete Nr. 354788.

Hinweis:

Weiteres Sonderzubehör wie passende Norm-Messplatten oder Kantensensor mit Auswerteeinheit QM-Data 200 auf Anfrage erhältlich.