{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
kleinster Wägebereich | 50 kg | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
maximaler Wägebereich | 20.000 kg | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081556 LR3 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Gehäuse Breite | 147 mm | |
Gehäuse Tiefe | 45 mm | |
Gehäuse Höhe | 342 mm | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Verpackung | Transportkoffer | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers |
Artikelnummer | 086049 20,0 | |
Herstellernummer | 086049 20,0 |