Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bit für Schlitz, 5/16 Zoll C 8 5,5 mm

Artikel-Nr.: 675460 5,5

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 800/2 Z
Schneidenbreite 5,5 mm
Schneidenstärke 1 mm
ganze Länge 41 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C8
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675460 5,5
Herstellernummer 05057213001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Schlitzschrauben DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.
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
    Schneidenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb