Ideal-Blechschere Edelstahl 280 mm

Artikel-Nr.: 762100 280
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 280 mm
Länge Schneiden 34 mm
Einsatzart links schneidend
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 762100 280
EAN / GTIN 4010220020371
Herstellernummer D216-280L-H

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Blanker Scherenkopf und offene, lackierte Schenkel.
Aus Edelstahl, Schneiden induktiv gehärtet (HRC 60); auch für V2A-Bleche.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.