Systembox, Typ: 150

Artikel-Nr.: 630327 150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 275 mm
Außenmaß Breite 125 mm
Außenmaß Höhe 43 mm
Innenmaß Länge 366 mm
Innenmaß Breite 103 mm
Innenmaß Höhe 33 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630327 150
EAN / GTIN 4062406754617
Herstellernummer 630327 150

Beschreibung

Ausführung:

Leere Box zu Nr. 412474.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb