KÄRCHER Akku-Rücken-Trockensauger BVL 5/1 Bp

Artikel-Nr.: Z078520 5/1BP
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078520 5/1BP
EAN / GTIN 4054278967400

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Filtertüte, 1Filtertüte, VliesFugendüseParkettdüsePolsterdüseSaugschlauch, 1Saugschlauch, KunststoffSaugschlauch, mit KrümmerSchutzklasse, IITeleskopsaugrohrKombi-BodendüseVariante, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Anwendungsbereich:
  • Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen)
  • Ermöglicht ergonomisches Arbeiten
  • Erlaubt mühelosen Transport
  • Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen
  • Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen
  • Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschliessbar
  • Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte
  • Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit

    Vorteil:
  • Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer
  • Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität
  • Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit
  • Besonders robust und sehr langlebig
  • Ultraleicht
  • Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar

    Hinweis: Passenden Akku und Ladegerät finden Sie unter Nr. 719107 CHARGER und 719108 BATTERY.
  • Merkmal:

    Breite: 320 mm
    Höhe: Höhe mm
    Länge: 220 mm
    Behältervolumen: 5 l
    Luftmenge: 40 l/s
    Akkuspannung: 36 V
    Schalldruckpegel LpA: 65
    Nennleistung: 500 W
    maximale Vakuumleistung: 223
    Standardnennweite: DN 35
    Anzahl benötigter Akkus: 1