{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | MAB1300 | |
Leistungsaufnahme | 2.300 W | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 30 min-1 - 80 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 50 min-1 - 120 min-1 | |
Drehzahlbereich 3. Gang | 130 min-1 - 350 min-1 | |
Drehzahlbereich 4. Gang | 210 min-1 - 550 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Form | MK4 | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maximaler Kernbohr-⌀ in Stahl | 130 mm | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M42 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 45 mm | |
maximaler Senk-⌀ | 80 mm | |
maximaler Reib-⌀ | 50 mm | |
Länge Magnetfuß | 120 mm | |
Breite Magnetfuß | 360 mm | |
Arbeitshub | 310 mm | |
Gewicht | 51 kg | |
Länge | 495 mm | |
Breite | 255 mm | |
Höhe | 560 mm | |
Produktart | Kernbohrmaschine |
Artikelnummer | 076530 MAB1300 | |
EAN / GTIN | 4250187513862 |