Schraubensicherung 222 10

Artikel-Nr.: Z083500 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
123 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubensicherung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083500 10
EAN / GTIN 7611230087636
Herstellernummer 267358

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 222 Schraubensicherung niedrigfest 10ml
Ausführung: Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.Freigegeben nach P1 NSF Reg. No.: 123002.
  • Gewindegröße bis M 36, niedrigfest.
  • Funktionsfest (Durchschnittswert bei 22 °C) nach 6 Std..
  • Losbrechmoment 6 Nm (geprüft nach DIN 54454).
  • Dauertemperaturbeständig bis +150° C.
  • Merkmal:

    Farbe: violett
    Festigkeitsklasse: niedrig
    Füllmenge: 10 ml
    Funktionsfestigkeit nach: 6 min
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 222
    minimales Losbrechmoment: 6 N·m
    für Gewindegröße M bis: M36