Metall-Schlauchsystem 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 084411
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Flexibles Kühlmittel-Schlauchsystem für die präzise Übergabe von Kühlschmiermittel und Luft. Durch die Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ist das Schlauchsystem auch für den Einsatz in Bereichen und Branchen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Hygiene geeignet. Umfangreichstes System am Markt mit insgesamt 4 System-Größen. Kompatibel zu allen gängigen Werkzeugträgersystemen. Die Metallgelenkschläuche sind zudem vorgehemmt, d.h. der Kühlmittelschlauch hält selbst im nicht verschraubten Zustand die Position. Durch die Edelstahl-Ausführung erreichen die Komponenten eine weit höhere Lebensdauer und sind außerdem bis 50 bar Hochdruck einsetzbar.

Hinweis:

Gr. SET-1 bis SET-4 sind vormontierte Komplettleitungen für den direkten Anschluss. Sämtliche Systemgrößen (0-3) mit allen dazugehörigen Einzelkomponenten wie z.B. Verbindungsstücke, Adapter oder Düsen sind auf Anfrage erhältlich.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb