Metaalslangsysteem 1/2 inch

Artikelnummer: 084411
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
180 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel koelmiddel-slangsysteem voor een nauwkeurige overdracht van koelsmeermiddel en lucht. Door de samenstelling uit hoogwaardig edelstaal is het slangsysteem ook geschikt voor gebruik in gebieden en industrieën met hoge eisen op het gebied van corrosiebestendigheid en hygiëne. Het meest uitgebreide systeem op de markt met in totaal 4 systeemgroottes. Compatibel met alle gangbare gereedschapsdragersystemen. De metalen buigarmen zijn bovendien vooraf vastgezet. Dat betekent dat de koelvloeistofslang zelfs in een niet-vastgeschroefde toestand haar positie behoudt. Dankzij het edelstalen ontwerp hebben de componenten een veel langere levensduur en kunnen ze worden gebruikt bij een hoge druk tot 50 bar.

Tip:

Gr. SET-1 tot SET-4 zijn voorgemonteerde complete kabels voor de directe aansluiting. Alle systeemgroottes (0-3) met alle bijbehorende afzonderlijke componenten zoals verbindingsstukken, adapters of nippels zijn op aanvraag verkrijgbaar.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen