{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 30 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 75 % | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Höhe | 950 mm | |
Breite | 660 mm | |
Tiefe | 380 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 320 mm | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Gewicht | 45 kg | |
Produktart | Werkstattwagen |
Artikelnummer | 916350 6 |