{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | Erweiterungsschrank komplett | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Lagerfläche | 4,8 m2 | |
Höhe | 1.390 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Anzahl Schubladen | 13 | |
Einteilung innerhalb einer Schublade | 36×36 E | |
Gewicht | 246 kg | |
Produktart | Warenausgabesystem |
Artikelnummer | 979000 S13 |