Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Tool24 PickOne – Master Unit EN 640

Artikel-Nr.: 979210 640
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 PickOne
Höhe 2.000 mm
Breite 1.080 mm
Tiefe 875 mm
Anzahl Fach A 640
Gewicht 275 kg
Produktart Warenausgabesystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 979210 640

Beschreibung

Ausführung:

Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände.
Das Mastersystem kann mit weiteren Slavesystemen beliebig erweitert und mit allen Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden.
Maximale Anzahl Lagerplätze, ideal zur Ausgabe kleinvolumiger Artikel wie z.B. Wendeschneidplatten.

Lieferumfang:

Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic, Betriebssystem Englisch.

Lackierung:

Fronten lichtgrau RAL 7035, Korpus signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.
Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Tool24 PickOne"