Ausführung:
Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. Für 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.
Verwendung:
Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr.
972010 –
972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr.
972017 oder für ESD-Werkbänke Nr.
972150 –
972195.
Lackierung:
Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.
Hinweis:
- Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
- Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.