Utförande:
Lådhurts av stabil stålkonstruktion. För helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Användningsdata:
Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr
972010–
972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr
972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr
972150–
972195.
Lackering:
Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagd.
Anmärkning:
- Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
- Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.