Beinraumblende Metall 1600 mm

Artikel-Nr.: 974113 1600
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhe 490 mm
Breite 1.450 mm
Tiefe 0,9 mm
passend für Tischbreite 1.600 mm
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Beinraumblende

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974113 1600
EAN / GTIN 2050002053533
Herstellernummer ZVTI25-2

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl mit Rundlöchern.
Befestigung an der Plattenunterseite.

Passend für:

Bürotische Nr. 974024; 974042.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

In 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.