Beinraumblende Holz 1600 mm

Artikel-Nr.: 974112 1600
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Höhe 490 mm
Breite 1.450 mm
Tiefe 16 mm
passend für Tischbreite 1.600 mm
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Beinraumblende

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974112 1600
EAN / GTIN 2050002053519
Herstellernummer ZVTI25-2

Beschreibung

Ausführung:

Aus Holz mit Dekor-Oberfläche. Bietet optimalen Sichtschutz.
Befestigung an der Plattenunterseite.

Passend für:

Bürotische Nr. 974024; 974042.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Dekor in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Hinweis:

Folgende Dekore sind nur noch bis 31.07.2023 erhältlich: Buche, Esche, Ahorn, Nussbaum.