Günzburger Steigtechnik Stufen-Anlegeleiter mögliche Stufenanzahl 9, 13, für kleine Stauräume, mit Teleskopfunktion

Artikel-Nr.: 966096
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 150

Beschreibung

Ausführung:

Teleskopleiter aus Aluminium mit stabilen Dreieckrohr-Holmen, abriebfest eloxiert. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und 2 Antrittssprossen (50 mm). Hochfeste Stufen- / Holmverbindung. Stufen- / Sprossenabstand 300 mm. Maximale Belastung 150 kg. Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion. Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.

Norm:

DIN EN 131.