{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 200 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.600 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.434 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Breite in E | 2×36 E | |
Tiefe in E | 36 E | |
Breite / Tiefe in E | 2×36 E / 36 E | |
Nutzhöhe | 1.860 mm | |
Anzahl Fachboden | 10 | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Schiebetür | |
Gewicht | 249 kg | |
Produktart | Schwerlastschrank |
Artikelnummer | 958420 1434/F |