Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Garderobenschrank mit Sitzbank und Sicherheitsdrehriegelverschluss 2

Artikel-Nr.: 949625 2
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 110 Grad
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 2.090 mm
Breite 610 mm
Tiefe 500 mm
je Abteil Nutzbreite 230 mm
je Abteil Nutztiefe 465 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.260 mm
je Hutablage Nutzhöhe 345 mm
Fachboden Breite 220 mm
Fachboden Tiefe 465 mm
Sitzbank Höhe 420 mm
Sitzbank Tiefe 315 mm
Anzahl Abteile 2
Gewicht 45 kg
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949625 2

Beschreibung

Ausführung:

Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Sitzlatten standardmäßig aus Buche, im Profil ca. 60×35 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klarlackiert.
Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile