{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 100 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
passend für Systemschrank Gr. | 1000 | |
passend für Schrankbreite | 1.000 mm | |
für Stapler-/Hubwagen geeignet | nein | |
Höhenausgleich mit Werkzeugschränken Nr. 942906 – 945000 | ja | |
Sockel Ausführung | Rostschutzsockel feuerverzinkt, Höhenausgleichs-Sockel | |
Blende hinten abnehmbar | nein | |
Blende vorne abnehmbar | nein | |
Produktart | Sockel |
Artikelnummer | 957077 1000 |