{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Fachboden Stärke | 30 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
Höhe | 30 mm | |
Breite | 540 mm | |
Tiefe | 478 mm | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 955483 M | |
EAN / GTIN | 4062406785543 |