Beschreibung:
Lieferumfang:
Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen
Beschreibung: 1 Tisch. 1000 Möglichkeiten. Der Multifunktionstisch lässt sich für jede Anwendung mit dem passenden Zubehör ausstatten: Ob Führungsschiene oder Kombi-Schmiege, alles wird sicher befestigt. Mit dem Schiebetisch gelingen Kappschnitte mit maximaler Schnittbreite von 830 mm.
Ausführung: Sicheres Sägen und exaktes Fräsen dank der FührungsschieneWinkelanschlag, Anschlagreiter und Zusatzklemmung sorgen für präzise ErgebnisseErgonomisches Arbeiten durch die Tischhöhe von 90 cmMFT 3 ist mobil einsetzbar durch Platz sparende KlappbeineMöglichkeit der Anbindung des Vakuum-Spannsystems VAC SYSPerfekte Anbindung an das Festool System
Merkmal:
Länge: 1,157 mm
Ausführung: Ausführung