Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Maschinenleuchte flach 305 mm

Artikel-Nr.: 081436 305

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Lichtleistung 12 W
Lichtstrom 1.200 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Gesamtbreite 40 mm
Gesamthöhe 15 mm
Produktart Maschinenleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081436 305
Herstellernummer 900/62

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Maschinenleuchten im Aluminiumgehäuse und einer satinierten Acrylscheibe für eine homogene 160 Grad Ausleuchtung.
  • Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.
  • Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive gummiummantelte Magnete, Netzgerät.