Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED Strahler mit Dimmfunktion CAS NOVA-2

Artikel-Nr.: 081240 NOVA-2

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 30
Herstellerbezeichnung NOVA 2 CAS
Lichtstrom 200 lm - 2.000 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V; 18 V
Gesamtlänge 163 mm
Gesamtbreite 63 mm
Gesamthöhe 163 mm
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081240 NOVA-2
Herstellernummer 03.6100

Beschreibung

Ausführung:

Cordless Alliance System (CAS) ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken.
Hochleistungs LED-Akku-Strahler mit Dimmfunktion. Das Gehäuse aus Alu-Spritzguss ist extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibratioonen. Für den Einsatz mit CAS 12V oder 18V Akkus oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung (Zubehör).

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 2,5 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter Nr. 081246 − 081249.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör