Nadelmarkierer FlyMarker® mini 85/45 Akkubetrieb 2X8 Ah

Artikel-Nr.: 085755 2X8
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle
Schrifthöhe 1 mm - 10 mm
maximale Markierfeldbreite 85 mm
maximale Markierfeldhöhe 45 mm
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 10 Ah
Nennspannung 18 V
Produktart Nadelmarkierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085755 2X8

Beschreibung

Ausführung:

Zum dauerhaften Kennzeichnen / Markieren / Beschriften von Einzel- und Serienteilen aus verschiedensten Werkstoffen (Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe, Werkzeugstahl, gehärtete Stähle bis 62 HRC, etc.).
  • Leistungsstarker, elektromagnetischer Markiernadelantrieb.
  • Einfache, intuitiv zu bedienende Software mit Passwortschutz und neu gestalteter Parameteranzeige für einen schnellen Einblick in jede Programmzeile.
  • Großes 4,3 Zoll Farbdisplay.
  • Neueste Prozessortechnologie für eine flüssige Menünavigation und eine sehr kurze Hochlaufzeit (boot-Zeit).
  • 1:1-Vorschau des Markierfeldes im Display.
  • Gehäuse aus bruchfestem und glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Schnittstellen: USB-A, USB-B und Ethernet.
  • Schriftart: Punktmatrix im Raster 5×7 oder 9×13, Schrifthöhe 1,0 – 10,0 mm und größer.
  • Hochwertige, doppelgeführte Linearführungen für präzise Markierergebnisse.
  • Rundteilmarkierung radial und axial sowie Kreisbogenmarkierung.
Extrem handliches, 100% mobiles Akku-Handmarkiersystem mit Touch-Bedienoberfläche und großen 4,3 Zoll Farbdisplay.
  • Inkl. HPGL-Paket (zum Markieren von individuellen Logos und Prüfzeichen, CE-Zeichen inkl.)
  • Inkl. Komfort-Paket (z.B. für Schichtkennung, Vorpositionierung, Mehrfachmarkierung, etc.)
  • Interner Speicher für mehrere hundert Markierdateien, Fonts und Logos.
  • In 15 Sprachen verfügbar.

Markierfeld: 85 × 45 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Bordwerkzeug, Vollhartmetall-Markiernadel 90°. Stellwinkel mit Antirutschauflage, Einstelllehre und Tragekoffer, 2 × 18V Li-Ionen Akkus, Ladegerät.

Hinweis:

Schriftart für eine Schrifthöhe größer 10,0 mm auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile