Elektronik-Flachzange 115 mm

Artikel-Nr.: 727195 115
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 115 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kopfbreite 9,5 mm
Backenlänge 22,5 mm
Maulform flach, gerade
Norm DIN ISO 9655
Ausführung Backen innen glatt geschliffen
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Kugellagerstahl
Oberfläche spiegelpoliert
mit Öffnungsfeder ja
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727195 115
EAN / GTIN 4003773024835
Herstellernummer 35 12 115 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Spiegelpolitur, dadurch keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mehrkomponenten Griffhüllen schwarz/grau, elektrisch ableitend. ESD-geeignet. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet.

Verwendung:

Für feine Montagearbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Werkstoff:

Kugellagerstahl, ölgehärtet.

Hinweis:

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente